Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 25A; 48÷530VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 25A; 48÷530VAC; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 25A; 48÷530VAC; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-A4825
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A4825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x22,6mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 48...530V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.