Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 25mm; ØInn: 22mm; L: 15mm; iglidur® A500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 25mm; ØInn: 22mm; L: 15mm; iglidur® A500
Lager: Gleitlager; ØAußen: 25mm; ØInn: 22mm; L: 15mm; iglidur® A500
Artikel-Nr.:
     2805-A500SM-2225-15
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A500SM-2225-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Betriebstemperatur: -100...250°C
Material: iglidur® A500
Länge: 15mm
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Außendurchmesser: 25mm
Innendurchmesser: 22mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 83
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.