Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 25mm; ØInn: 22mm; L: 30mm; iglidur® A500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 25mm; ØInn: 22mm; L: 30mm; iglidur® A500
Lager: Gleitlager; ØAußen: 25mm; ØInn: 22mm; L: 30mm; iglidur® A500
Artikel-Nr.:
     2805-A500SM-2225-30
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A500SM-2225-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Betriebstemperatur: -100...250°C
Material: iglidur® A500
Länge: 30mm
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Außendurchmesser: 25mm
Innendurchmesser: 22mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 83
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 11,4451*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 17,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.