Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; 0,03A/30VDC; Pos: 3; -20÷70°C; THT; A6D; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6D-3103
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6D-3103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 9,7x6,6x3,4mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 30mA / 30V DC
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Herstellerserie: A6D
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 270 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 540 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.