Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; 0,03A/30VDC; Pos: 6; -20÷70°C; THT; A6D; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6D-6103
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6D-6103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 6polig
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 17,3x6,6x3,4mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 30mA / 30V DC
Anzahl stabiler Positionen: 6
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Herstellerserie: A6D
Anzahl Positionen: 6
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.