Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6S-0104-PMH
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-0104-PMH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,48x6,2x3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 10
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 3,48mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Reihenabstand: 8,9mm
Herstellerserie: A6S-H
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.