Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 8; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-A6SN-8104
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6SN-8104
EAN/GTIN:
     4547648827485
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 22,3x7,5x4,55mm
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 8
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 22,3mm
Korpusfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Einheitspreis: Nein
Reihenabstand: 8,25mm
Herstellerserie: A6SN
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, dil schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,66*
2 Tage
52
1
€ 14,99*
ab € 2,22*
€ 3,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
4-1825059-2
ab € 1,25*
Ähnlich
TE Connectivity
4-1825059-1
ab € 1,33*
Ähnlich
TE Connectivity
1-1825058-9
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.