Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-A6SR-2101-R100
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6SR-2101-R100
EAN/GTIN:
     4549734445740
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x5x4,98mm
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 2
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 4,98mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler "Piano" kurz
Herstellerserie: A6SR
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.