Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 2VDC; D; 2917; ESR: 7mΩ; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 2VDC; D; 2917; ESR: 7mΩ; SMD
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 2VDC; D; 2917; ESR: 7mΩ; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-A700D337M002ATE007
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A700D337M002ATE007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 2V DC
Leck strom: 39,6µA
ESR Widerstand: 7mΩ
Herstellerserie: A700
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Handelsname: AO-CAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.