Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750BG227M0JAAE020
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750BG227M0JAAE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 20mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3065
10
€ 14,99*
ab € 0,0737*
€ 0,3812*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,42*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,09*
€ 0,7411*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,4822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.