Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A750BG277M0JAAE020
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750BG277M0JAAE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A750
ESR Widerstand: 20mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
770
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0967*
€ 0,2654*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.