Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A750BG337M0JAAE020
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750BG337M0JAAE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A750
ESR Widerstand: 20mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.