Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 390uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 390uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 390uF; 6,3VDC; ESR: 20mΩ; A750; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A750BM397M0JAAE020
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750BM397M0JAAE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 390µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A750
ESR Widerstand: 20mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9945
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0889*
€ 0,3222*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.