Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 10VDC; ESR: 18mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 10VDC; ESR: 18mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 10VDC; ESR: 18mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750EK227M1AAAE018
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750EK227M1AAAE018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 18mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,519*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.