Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; A750; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; A750; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; A750; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A750EK337M1AAAE016
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750EK337M1AAAE016
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A750
ESR Widerstand: 16mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0905*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.