Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 4VDC; ESR: 18mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 4VDC; ESR: 18mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 4VDC; ESR: 18mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750EK567M0GAAE018
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750EK567M0GAAE018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 18mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.