Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 25VDC; ESR: 40mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 25VDC; ESR: 40mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 25VDC; ESR: 40mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750KK107M1EAAE040
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750KK107M1EAAE040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 40mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,169*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,38*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,528*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 422,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.