Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750KK337M1CAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750KK337M1CAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 14mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
1 Tag
508
10
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,678*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 1,102*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.