Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750KK477M1AAAE016
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750KK477M1AAAE016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 16mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,51*
1
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 5,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 377,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.