Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 6,3VDC; ESR: 14mΩ; A750; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 6,3VDC; ESR: 14mΩ; A750; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 6,3VDC; ESR: 14mΩ; A750; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A750KS128M0JAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750KS128M0JAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A750
ESR Widerstand: 14mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,691*
1 Tag
950
10
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,722*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.