Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1500uF; 6,3VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1500uF; 6,3VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1500uF; 6,3VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750KS158M0JAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750KS158M0JAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 14mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,22*
500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,29*
1 Tag
412
10
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.