Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 10VDC; ESR: 14mΩ; A750; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 10VDC; ESR: 14mΩ; A750; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 10VDC; ESR: 14mΩ; A750; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A750KS687M1AAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750KS687M1AAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A750
ESR Widerstand: 14mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1531
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,379*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 835,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.