Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 10VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 10VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 10VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750MS108M1AAAE013
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750MS108M1AAAE013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 13mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,33*
1 Tag
132
10
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 0,618*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.