Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 820uF; 16VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 820uF; 16VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 820uF; 16VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750MS827M1CAAE013
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750MS827M1CAAE013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 13mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 0,886*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.