Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 20VDC; ESR: 20mΩ; A755; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 20VDC; ESR: 20mΩ; A755; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 20VDC; ESR: 20mΩ; A755; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A755KS107M1DAAE020
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755KS107M1DAAE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A755
ESR Widerstand: 20mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
10
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 0,906*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,268*
€ 0,986*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.