Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A755KS108M0JAAE013
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755KS108M0JAAE013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 13mΩ
Herstellerserie: A755
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,36*
1 Tag
330
10
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,888*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,269*
€ 0,976*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.