Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 4VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 4VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 4VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A755KS128M0GAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755KS128M0GAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 14mΩ
Herstellerserie: A755
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2340
10
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 0,382*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,977*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.