Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 20VDC; ESR: 20mΩ; A755; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 20VDC; ESR: 20mΩ; A755; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 20VDC; ESR: 20mΩ; A755; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A755KS157M1DAAE020
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755KS157M1DAAE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A755
ESR Widerstand: 20mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,609*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,248*
€ 0,876*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.