Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 10VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 10VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 10VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A755KS277M1AAAE015
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755KS277M1AAAE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A755
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.