Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 16VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 16VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 16VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A755KS277M1CAAE015
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755KS277M1CAAE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A755
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1816
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,684*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 2,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.