Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1500uF; 6,3VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1500uF; 6,3VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1500uF; 6,3VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A755MS158M0JAAE013
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755MS158M0JAAE013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 13mΩ
Herstellerserie: A755
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1250
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,45*
250
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück ( entspricht € 562,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.