Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 25VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 25VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 25VDC; ESR: 15mΩ; A755; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A755MS337M1EAAE015
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A755MS337M1EAAE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A755
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,43597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.197,20*
€ 1.424,668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.193,225*
€ 1.419,93775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.153,00*
€ 1.372,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.124,80*
€ 1.338,512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.089,925*
€ 1.297,01075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.