Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 4VDC; ESR: 20mΩ; A758; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 4VDC; ESR: 20mΩ; A758; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 4VDC; ESR: 20mΩ; A758; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A758BG227M0GAAE020
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758BG227M0GAAE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A758
ESR Widerstand: 20mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.