Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 10VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A758EK157M1AAAE016
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758EK157M1AAAE016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 16mΩ
Herstellerserie: A758
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2766
10
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,294*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,604*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.