Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 18mΩ; A758; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 18mΩ; A758; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 18mΩ; A758; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A758EK277M0JAAE018
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758EK277M0JAAE018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A758
ESR Widerstand: 18mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
10
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,209*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,624*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.