Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 6,3VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 6,3VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 6,3VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A758EK477M0JAAE015
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758EK477M0JAAE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A758
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
928
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,626*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.