Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 4VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 4VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 4VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A758EK567M0GAAE016
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758EK567M0GAAE016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 16mΩ
Herstellerserie: A758
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,524*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,593*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.