Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 2,5VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 2,5VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 2,5VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A758KK108M0EAAE015
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758KK108M0EAAE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A758
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
435
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 0,639*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 3,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.