Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; ESR: 15mΩ; A758; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A758KK157M1CAAE015
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758KK157M1CAAE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: A758
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
459
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,462*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.