Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 180uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 180uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 180uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A758KK187M1CAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758KK187M1CAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 14mΩ
Herstellerserie: A758
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,462*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.065,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.