Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 10VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 10VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 10VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A758KK227M1AAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758KK227M1AAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 14mΩ
Herstellerserie: A758
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,666*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,677*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.