Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 16VDC; ESR: 14mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A758KK227M1CAAE014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758KK227M1CAAE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 14mΩ
Herstellerserie: A758
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,214*
€ 0,695*
1 Tag
12
10
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,871*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.