Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 2,5VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 2,5VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 2,5VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A758KK687M0EAAE016
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758KK687M0EAAE016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 16mΩ
Herstellerserie: A758
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
414
10
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,507*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.