Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 10uF; 50VDC; ESR: 105mΩ; A759; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 10uF; 50VDC; ESR: 105mΩ; A759; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 10uF; 50VDC; ESR: 105mΩ; A759; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A759BQ106M1HAAE105
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759BQ106M1HAAE105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 10uf
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A759
ESR Widerstand: 105mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1278
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,73*
Lager 2805
100
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.