Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 35VDC; ESR: 80mΩ; A759; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 35VDC; ESR: 80mΩ; A759; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 35VDC; ESR: 80mΩ; A759; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A759BQ226M1VAAE080
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759BQ226M1VAAE080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A759
ESR Widerstand: 80mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3526
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,759*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 4,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.