Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 18uF; 80VDC; ESR: 75mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 18uF; 80VDC; ESR: 75mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 18uF; 80VDC; ESR: 75mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A759KK186M1KAAE075
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759KK186M1KAAE075
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 18µF
Betriebsspannung: 80V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 75mΩ
Herstellerserie: A759
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.