Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 47uF; 63VDC; ESR: 68mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 47uF; 63VDC; ESR: 68mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 47uF; 63VDC; ESR: 68mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A759KS476M1JAAE068
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759KS476M1JAAE068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 68mΩ
Herstellerserie: A759
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,67*
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,67*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,563*
€ 2,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.