Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 50VDC; ESR: 31mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 50VDC; ESR: 31mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 50VDC; ESR: 31mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A759MS107M1HAAE031
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759MS107M1HAAE031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 31mΩ
Herstellerserie: A759
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,24*
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,35*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,833*
€ 2,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.