Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 35VDC; ESR: 30mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 35VDC; ESR: 30mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 35VDC; ESR: 30mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A759MS157M1VAAE030
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759MS157M1VAAE030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 30mΩ
Herstellerserie: A759
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 2,00*
1 Tag
106
1
€ 14,99*
ab € 0,717*
€ 2,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.