Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 100VDC; ESR: 45mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 100VDC; ESR: 45mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 100VDC; ESR: 45mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A759MS226M2AAAE045
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759MS226M2AAAE045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 45mΩ
Herstellerserie: A759
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.250 Stück (ab € 0,85196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.151,7875*
€ 1.370,62713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.148,4625*
€ 1.366,67038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.116,05*
€ 1.328,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.092,5875*
€ 1.300,17913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.064,95*
€ 1.267,2905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.